マジックテープ(R)を使用したソーシャルディスタンステープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63332213 品番 #01067
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) アウトレット
¥3,2981,398

#withコロナの生活様式の中で適切なソーシャルディスタンスを保つ必要があります。本商品にて注意喚起を行うことができます。
ホテル、コンサートホール、映画館、公共施設などで足元がループ状のカーペットに手軽に貼り付けられます。
1巻に1フレーズ×12個印字されています。
取り外しが出来て距離や位置を調節できます。
粘着剤は使用しておらずカーペットを汚しません。

レッド テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 文字内容#距離を取りましょう 用途絨毯などの床に貼り付けて目印になるマジックテープです。ソーシャルディスタンスを取る注意喚起として便利です。 取付方式面ファスナー 長さ(m)5 幅(cm)5
注意
※カーペット以外には貼り付かないので使用しないでください。またカーペットでも張り付きが弱い場合がありますので、剥がれないか確認してからご使用ください。
※接着が悪くなってきた場合、新しいものに交換してください。
※カーペットによっては係合が強い場合があり、剥がすときに傷めることがありますので十分注意をして行ってください。高価なものへの使用は避けて下さい。
※マジックテープの端がめくれてつまずく危険があるため十分に気を付けてください。
※洗濯機での洗濯はお避けください。
※裏面のフックが衣服や繊維に接触するとほつれるので十分に気を付けてください。
※文字が汚れて見えにくくなった場合は濡れ雑巾などで軽く拭いてください。また文字が見えなくなった場合は新しいものに交換してください。
※表面プリント文字は踏みつけたり強く擦ると印刷が剥がれることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする