用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ
仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能
色シルバー
質量(g)約110(電池含む)
寸法(Φmm×Lmm)約29.8×107.5
保護等級防塵・防滴(IP64準拠)
光源高輝度チップタイプ白色×1個
輝度約2573cd(最大時)
使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
特性フォーカスコントロール
照射距離(m)最大約101
電球の種類LED
点灯時間(時間)約7
落下耐久(m)2