用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品すべり止めヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個、テスト用電池
仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能
質量(g)約221(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約73.1×52.8×38.8、電池BOX:約84.8×53.8×30.4
保護等級防塵・防滴(IP64準拠)
光源高輝度チップタイプ白色×1個
輝度約8104cd(High)、約3294cd(Mid)、約878cd(Eco)
使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)または専用リチウムポリマー充電池3.7V/1800mAh(別売)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約2.5
電源タイプ充電池・乾電池兼用
特性フォーカスコントロール
照射距離(m)最大約180
電球の種類LED
点灯時間(時間)【ヘッド部】約8(High)、約14(Mid)、約51(Eco)、約130(クイックフラッシュ)、【後部認識灯】約340(点灯)、約710(点滅)
落下耐久(m)1