曜日別特売
500-HDMI013-15 HDMIアクティブケーブル サンワダイレクト 63337497

500-HDMI013-15 HDMIアクティブケーブル サンワダイレクト 63337497
500-HDMI013-15 HDMIアクティブケーブル サンワダイレクト 63337497
500-HDMI013-15 HDMIアクティブケーブル サンワダイレクト 63337497
500-HDMI013-15 HDMIアクティブケーブル サンワダイレクト 63337497
500-HDMI013-15 HDMIアクティブケーブル サンワダイレクト 63337497
500-HDMI013-15 HDMIアクティブケーブル サンワダイレクト 63337497
500-HDMI013-15 HDMIアクティブケーブル サンワダイレクト 63337497
500-HDMI013-15 HDMIアクティブケーブル サンワダイレクト 63337497
500-HDMI013-15 HDMIアクティブケーブル サンワダイレクト 63337497
500-HDMI013-15 HDMIアクティブケーブル サンワダイレクト 63337497
500-HDMI013-15 HDMIアクティブケーブル サンワダイレクト 63337497
500-HDMI013-15 HDMIアクティブケーブル サンワダイレクト 63337497

HDMIアクティブケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)15(コネクタカバーの長さも含む)
内容量1本注文コード63337497品番500-HDMI013-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。
4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。
3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。
1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。
3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。

仕様コネクタカバー寸法:Source側/約W20.6×D27.4×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mmコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ)規格バージョン1.4b 認証品(HighSpeed with Ethernet対応)材質PVCケーブル径(Φmm)約8.5UL規格UL20276/VW1(TMDS信号ライン)ブラックケーブル長(m)15(コネクタカバーの長さも含む)寸法(mm)コネクタカバー:Source側/約W20.6×D27.4×H11.2、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2分類アクティブ対応HEC、ARC、3D映像AWG24プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K(3840×2160/30Hz 4096×2160/24Hz)HDMI規格バージョン1.4b 認証品(HighSpeed with Ethernet対応)イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
取扱説明書:あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする