USB TypeC ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63339274 品番500-USB063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

コネクタとケーブルを着脱できるUSB Type-C充電専用ケーブルです。
充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。
充電状況が一目で分かるLED内蔵で、充電中は赤色のゆっくりとした点滅、充電完了時は緑色に光ってお知らせします。※1※2※3。
USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。
DC5V、2A対応なので、スマートフォンなどの接続機器側が急速充電に対応していれば、急速充電が可能です。※4※5。
程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。
スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。
DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。

ブラック(USB Type-Cコネクタ/シルバー) ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Aコネクタ オス-USB Type-Cコネクタ オス ケーブル径(Φmm)約3.0 適合用途充電
注意
※1 パソコンのUSBポートなど、接続機器によってはLEDが光らない場合があります。予めご了承下さい。
※2 LEDの動作は充電状況の目安です。バッテリーの消耗状況や、端末の使用状況によっては上記のとおりにならない場合もあります。
※3 充電完了時と充電中にケーブルを抜いた場合は緑色にLEDが光り続けます。USB-AC充電器等からケーブルを抜くことで消灯します。
※4 1A以上の電流で急速充電に対応可能なスマートフォンやタブレットに限ります。
※5 充電に使用するUSB-AC充電器や、モバイルバッテリーの定格出力電流が1.5A以上の機器が必要です。
※各パーツは最大DC5V・2Aまで対応。※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。
※端末機器のケースの種類によってはマグネットコネクタが干渉するためにご使用できない場合があります。予めご了承下さい。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※磁石を使用していますので、磁気カードなど磁力の影響を受ける物を本製品に近づけないように注意してください。
※機種によっては充電電流が1.5Aをオーバーする場合もあります。充電電流は各充電機種の充電特性によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする