電源タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63339606 品番700-TP1052DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

消費電力をデジタル表示。
電力オーバーでアラームお知らせ。
3口はスイッチ付き。

仕様絶縁キャップ:あり 差込口数:5個口 材質難燃性ABS樹脂【ご注意】※表示電力には、実際の電力とは若干のズレがございます。目安としてご利用ください。※最小表示は1Wまでとなります。合計1W以下の消費電力は表示されません。※タップは消耗品です。年に1度は安全点検してください。 点検して異常がありましたら新しいタップに交換してください。 スイッチ個別スイッチ 適合規格電気用品安全法(PSE) 定格電圧(V)125 コンセント形状2P コード長さ(m)2 定格電流(A)15 機能絶縁キャップ コンセント仕様ノーマルタイプ ブレーカ内蔵 プラグ形状L型 差込口形状2P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする