形状ユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気、真空、水
使用圧力範囲(MPa)(圧縮空気)0〜1、(真空)-100kPa〜0、(水)0〜0.3
材質(本体)PBT
質量(g)2.2
タイプ標準
使用温度範囲(℃)(圧縮空気・真空)-5〜+60(水)+5〜+40
シリーズF/M
材質(シール)NBR
難燃性UL94 V-O相当(但し、外気に触れる部品材料)
接続径(チューブ)(Φmm)同径チューブ接続タイプ
推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(U2、TEシリーズ)