サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの USBハブ
USBハブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63341119
品番
400-HUB026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
VGAポートを搭載したUSB3.0ハブです。
USB2.0の約10倍(5Gbps)[規格値]に対応しています。
VGAポートを持っていないPCでVGA出力することができます。
仕様
デュアルディスプレイ対応:対応 ケーブル長:14.5cm
セット内容
CDドライバー、取扱説明書
ポート数
3ポート
対応OS
Windows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
電源供給方式
バスパワー
ケーブル長(cm)
14.5
供給電流(mA)
最大900(全3ポート合計)
通信速度
5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)
対応解像度
最大2048×1152(60Hz)
インターフェイス-アップストリーム
USB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
インターフェイス-ダウンストリーム
USB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリーム
USB Aコネクタ
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB3.0 Aコネクタ ×3
注意
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.0規格に対応しておりますがUSB3.0の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
※CDドライブのないパソコンでのドライバインストールについてはメーカーのWebサイトよりドライバをダウンロードし、ドライバのインストールを行ってください。