ラミネーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63341356 品番400-LM004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

約90秒の急速ウォームアップで待たずに作業できます。
4本ローラータイプです。
スイッチを入れるだけの簡単操作です。
フィルムが詰まっても安心なリリーススイッチ付きです。
A3サイズまで対応しています。

適合サイズA3/A4 ブラック 仕様ラミネート速度:約395mm/分(50Hz)約475mm/分(60Hz) ラミネート方式:ホットラミネート方式 ローラー本数:4本 最大ラミネート厚:0.4mm 最大ラミネート幅:325mm(A3サイズ) 対応フィルム厚:100〜150μm 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.5 消費電力ウォームアップ時/1400Wラミネート時/350W ウォームアップ時間100ミクロン/約60秒150ミクロン/約90秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.4 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)約395(50Hz)、約475(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm)100〜150
取扱説明書:あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
張り紙の作成など
建設業・工事業

思っていた以上に簡単。
購入してから大活躍しています。
そこまで高いものでもないし、もっと早く買えば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする