報商製作所
報商製作所の バルブ
報商製作所の ゲートバルブ
BRゲートバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63343088
品番
SV16-40
参考基準価格(税別)
¥10,350
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
用途
配管部材
質量(kg)
0.95
最高使用圧力(MPa)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※用途以外に使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材