08211-99961 ウルトラ E1 SCOOTER 10W30 ホンダ 63343203

ウルトラ E1 SCOOTER 10W30

(90件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード63343203 品番08211-99961
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

摩擦低減剤を配合した4サイクルスクーター向けベーシックオイル
●こんな方にオススメ
燃費などコストパフォーマンスを重視したい
●用途別オススメ度
通勤・通学・寒冷地 ☆☆☆
渋滞路・猛暑 ☆☆
ロングツーリング ☆☆
サーキット ☆

SAE10W-30 APISL 用途オイル・ケミカル・補修 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MB 危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンのバイクにご利用できません。
※ノズルは付属しておりません。
※車種ごとにJASO規格(MAまたはMB)の指定があります。「S9」「E1」をご使用の際は、必ず取扱説明書やサービスマニュアルをご確認ください。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 90
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63869725
2026-01-14
用途:
自分用バイク
ヘアーサロンイシダ 様 (サービス業)

自分用バイクに使用します、安く購入出来満足です。入れ替えは簡単でした。

対象商品:
63869725
2025-08-31
用途:
原付スクーターのDIYによるオイル交換

以前よりずいぶんと値上がりしましたが、ずっとリピートしています。バイク屋に頼むよりコスパがいいです。

2025-05-30
用途:
原付スクーターのオイル交換

DIYで自分で交換しています。メーカ品で安心して使用できます。
ノズルも付属してるとありがたいです。

2025-05-14
用途:
スクーターオイル交換

本田純正品質で問題なし!
ただ商品レビュークーポンは当たった試し無し!!

2025-02-12
用途:
発電機のエンジンオイルに使用
有限会社 中山商会 様

ホンダの発電機のエンジンオイルとして使用しています、純正指定の商品ですので安心して使用しています。

2025-01-23
用途:
pcx150 オイル交換

今回初めての購入です
以前はワンランク上のオイルを使用していましたが
書き込みをみて 購入しました。
エンジンの音も気になりません
コスパ最高ですね。

2025-01-19
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

通勤用のスクーターに使用しています。
高級エンジンオイルも使いましたが、燃費はこの製品が一番。
コスパ最高です。

2025-03-31
用途:
ホンダスクーターの整備

ホンダ・DIO110のオイル交換で使用。品質はホンダ純正なので安心

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする