曜日別特売
08229-99974 ホンダ MILD  SP 10W30 ホンダ 63343343

ホンダ MILD SP 10W30

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード63343343品番08229-99974
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

従来からのスタンダードなオイルです。

容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISPSAE10W-30ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅配送不可商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63343343
2024-07-26
用途: 自動車のメンテナンス

安定の純正オイルですわ。どこへ出かけてても間違いなく手に入る奴ですし。

対象商品 : 63343343
2023-03-31
用途: ホンダの旧車のオイル交換用
Pancho's Private Hangar, inc.自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダにはホンダの純正オイルが安心です、10%割の日に発注すればこちらが最安値(値上がり前)でした。缶がベコベコに凹んで届くのでストック用には不向きです、直ぐに使用する時に最適です。

対象商品 : 63343343
2023-03-15
用途: ビートのオイル交換
製造業

安心の純正オイルです。ホンダのエンジンにはホンダ純正オイルが一番という話もありますし。

2021-05-29
用途: オイル交換
製造業

やっぱり純正オイルにこだわっていましたので、この商品にしました。中々、買えなくなっているので、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする