PRC-111MISF HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ) 63346526

PRC-111MISF HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ) 63346526
PRC-111MISF HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ) 63346526

HSS ストレートドリルPRC-111MISF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はドリル径・内容量など249種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(5本)
ドリル径(Φmm)
11.1
注文コード
63346526
品番
PRC-111MISF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,500

先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。
特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。

用途
一般鉄鋼・ステンレス用。
ドリル径(Φmm)
11.1
溝長(mm)
103
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
11.1
材質
HSS
刃数
2
シャンク形状
ストレートシャンク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63346526PRC-111MISF75518667PRC-111MISFPRC-111MISF HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ) 75518667HSS ストレートドリルPROCHI(プロチ)1セット(5個)
¥8,398
税込¥9,238
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする