ポイントタップ一般用

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63346727 品番 PRC-PO24
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。高速でタッピングします。

ピッチ(mm)0.4 材質HSSE 用途貫通穴用。 全長(mm)40 食付長さ5山 ねじの呼び寸法M2×0.4 シャンク径(Φmm)3 下穴径(Φmm)1.6 ねじ長さ(mm)15 精度JL1 二面幅(mm)(シャンク四角部)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63346727
2020-04-08
用途:
アルミ棒の精密加工

目詰まり無く、ハンドでも電動でもスムースにスクロールされるので今後も愛用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする