PRC-PO35 ポイントタップ一般用 PROCHI(プロチ) 63346754

ポイントタップ一般用

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼び寸法M3×0.5
全長(mm)46
内容量1本注文コード63346754品番PRC-PO35
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。高速でタッピングします。

用途貫通穴用。ピッチ(mm)0.5材質HSSE全長(mm)46食付長さ5山ねじの呼び寸法M3×0.5シャンク径(Φmm)4下穴径(Φmm)2.59ねじ長さ(mm)11精度JL2二面幅(mm)(シャンク四角部)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63346727
2020-04-08
用途: アルミ棒の精密加工

目詰まり無く、ハンドでも電動でもスムースにスクロールされるので今後も愛用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする