ポイントタップ一般用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼び寸法M3.5×0.6 注文コード63346763 品番PRC-PO356
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品はねじの呼び寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。高速でタッピングします。

ピッチ(mm)0.6 材質HSSE 用途貫通穴用。 全長(mm)48 食付長さ5山 ねじの呼び寸法M3.5×0.6 シャンク径(Φmm)4 下穴径(Φmm)3.01 ねじ長さ(mm)13 精度JL2 二面幅(mm)(シャンク四角部)3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63346727
2020-04-08
用途:
アルミ棒の精密加工

目詰まり無く、ハンドでも電動でもスムースにスクロールされるので今後も愛用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする