曜日別特売
PRC-PO12175 ポイントタップ一般用 PROCHI(プロチ) 63346824

ポイントタップ一般用

(1件のレビュー)
取扱い終了
ねじの呼び寸法M12×1.75
全長(mm)82
内容量1本注文コード63346824品番PRC-PO12175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。高速でタッピングします。

用途貫通穴用。ピッチ(mm)1.75材質HSSE全長(mm)82食付長さ5山ねじの呼び寸法M12×1.75シャンク径(Φmm)8.5下穴径(Φmm)10.4ねじ長さ(mm)29精度JL4二面幅(mm)(シャンク四角部)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63346727
2020-04-08
用途: アルミ棒の精密加工

目詰まり無く、ハンドでも電動でもスムースにスクロールされるので今後も愛用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする