ステンレス用ポイントタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼び寸法M2×0.4 注文コード63346928 品番PRC-PO24S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,240
この商品はねじの呼び寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。
高速でタッピングします。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適しており、炭素鋼や合金鋼にも効果があります。

ピッチ(mm)0.4 材質HSSE 全長(mm)40 ねじの呼び寸法M2×0.4 シャンク径(Φmm)3 下穴径(Φmm)1.6 食付長さ5山 ねじ長さ(mm)15 精度JL1 表面処理ホモ処理 二面幅(mm)(シャンク四角部)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする