ステンレス用ポイントタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63347007 品番 PRC-PO8125S
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。
高速でタッピングします。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適しており、炭素鋼や合金鋼にも効果があります。

ピッチ(mm)1.25 材質HSSE 全長(mm)70 ねじの呼び寸法M8×1.25 シャンク径(Φmm)6.2 下穴径(Φmm)6.85 食付長さ5山 ねじ長さ(mm)22 精度JL3 表面処理ホモ処理 二面幅(mm)(シャンク四角部)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする