ステンレス用ポイントタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63347043 品番 PRC-PO162S
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。
高速でタッピングします。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適しており、炭素鋼や合金鋼にも効果があります。

ピッチ(mm)2 材質HSSE 全長(mm)95 ねじの呼び寸法M16×2 シャンク径(Φmm)12.5 下穴径(Φmm)14.2 食付長さ5山 ねじ長さ(mm)32 精度JL3 表面処理ホモ処理 二面幅(mm)(シャンク四角部)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする