曜日別特売
PRC-PO273S ステンレス用ポイントタップ PROCHI(プロチ) 63347095

ステンレス用ポイントタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び寸法M27×3
全長(mm)130
シャンク径(Φmm)20
内容量1本注文コード63347095品番PRC-PO273S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,930

ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。
高速でタッピングします。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適しており、炭素鋼や合金鋼にも効果があります。

ピッチ(mm)3材質HSSE全長(mm)130ねじの呼び寸法M27×3シャンク径(Φmm)20下穴径(Φmm)24.2食付長さ5山ねじ長さ(mm)45精度JL4表面処理ホモ処理二面幅(mm)(シャンク四角部)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする