PRC-PO364S ステンレス用ポイントタップ PROCHI(プロチ) 63347113

ステンレス用ポイントタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び寸法M36×4
全長(mm)155
シャンク径(Φmm)28
内容量1本注文コード63347113品番PRC-PO364S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,730

ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。
高速でタッピングします。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適しており、炭素鋼や合金鋼にも効果があります。

ピッチ(mm)4材質HSSE全長(mm)155ねじの呼び寸法M36×4シャンク径(Φmm)28下穴径(Φmm)32.1食付長さ5山ねじ長さ(mm)57精度JL5表面処理ホモ処理二面幅(mm)(シャンク四角部)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする