TiNコーティングポイントタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼び寸法M2.6×0.45 注文コード63347147 品番PRC-PO2645G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,640
この商品はねじの呼び寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。
高速でタッピングします。TINコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適しています。

ピッチ(mm)0.45 材質HSSE 全長(mm)44 食付長さ5山 ねじの呼び寸法M2.6×0.45 シャンク径(Φmm)3 下穴径(Φmm)2.22 ねじ長さ(mm)16 精度JL1 表面処理TiNコーティング 二面幅(mm)(シャンク四角部)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする