TiNコーティングポイントタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63347208 品番 PRC-PO1015G
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,957
販売価格(税別)
2,688

ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。
高速でタッピングします。TINコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適しています。

ピッチ(mm)1.5 材質HSSE 全長(mm)75 食付長さ5山 ねじの呼び寸法M10×1.5 シャンク径(Φmm)7 下穴径(Φmm)8.62 ねじ長さ(mm)24 精度JL3 表面処理TiNコーティング 二面幅(mm)(シャンク四角部)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする