TiNコーティングポイントタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼び寸法M14×2 注文コード63347226 品番PRC-PO142G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品はねじの呼び寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。
高速でタッピングします。TINコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適しています。

ピッチ(mm)2 材質HSSE 全長(mm)88 食付長さ5山 ねじの呼び寸法M14×2 シャンク径(Φmm)10.5 下穴径(Φmm)12.2 ねじ長さ(mm)30 精度JL4 表面処理TiNコーティング 二面幅(mm)(シャンク四角部)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63347226 PRC-PO142G 75519367 PRC-PO142G TINポイントタップ PROCHI(プロチ) TINポイントタップ PROCHI(プロチ) 1個 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする