代表画像です。

SUS用スパイラルタップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63347515 品番 PRC-SP61S
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ねじれ溝タップです。
止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。
切りくずが穴内に残りません。
下穴へ食付きやすくなっています。
切りくずがコイル状にカールする被削材です。
止り穴に使用します。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適します。
炭素鋼や合金鋼にも効果があります。

呼び寸法M6×1 精度JL2 ねじ長さ(mm)19 シャンク径(mm)6 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ホモ処理 用途止まり穴用。ステンレス用。 全長(mm)62 食付長さ2.5山 下穴径(Φmm)5.13 角度(°)(溝形状)45 二面幅(mm)(シャンク四角部)4.5 突き出しセンタ有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63347524
2020-04-01
用途:
ステンレスへの新規ねじ立て

SUS304材の深さ15mmほどの止まり穴にねじを切るために。
初めにハンドタップで途中まで切ったねじをガイドにしてこちらにバトンタッチ。
切削油には[ステンコロリン赤]を使用。
ハンドタップでは細かな屑状だった切子がこのスパイラルタップでは
一つながりのコイル状な切子として出て来て
回転の抵抗も低く感じられましたので切れ味は良いのではないかなと。

シャンクを熱処理後に研削して鋼の地色を出しているのが格好いいですけれど
サイズ表記などはここにレーザー刻印されていて
それが少し薄くて読み取りにくいのは改良してほしいかな。.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする