深穴用スパイラルタップ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63347682 品番 PRC-SP61D
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ねじれ溝タップです。
止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。
切りくずが穴内に残りません。
下穴へ食付きやすくなっています。
切りくずがコイル状にカールする被削材です。
止り穴に使用します。止まり穴のネジ立て長さが通常よりも長く、切りくず等によりタップが損傷しやすい場合に使用します。
雌ネジのかじりが発生しやすい場合にも効果があります。

呼び寸法M6×1 精度JL2 ねじ長さ(mm)10 シャンク径(mm)6 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ホモ処理 用途止まり穴用。深穴用。 全長(mm)62 食付長さ2.5山 下穴径(Φmm)5.13 角度(°)(溝形状)45 二面幅(mm)(シャンク四角部)4.5 突き出しセンタ有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63347664
2019-08-26
用途:
止まり穴のタップ
製造業

切れ味よく軽い力でタップできました。ただ画像のような先端ではなく尖っていましたので削って尖りを無くして深い所までタップできるようにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする