曜日別特売
PRC-SP142D 深穴用スパイラルタップ PROCHI(プロチ) 63347725

深穴用スパイラルタップ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び寸法M14×2
全長(mm)88
シャンク径(mm)10.5
ねじ長さ(mm)20
内容量1本注文コード63347725品番PRC-SP142D
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ねじれ溝タップです。
止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。
切りくずが穴内に残りません。
下穴へ食付きやすくなっています。
切りくずがコイル状にカールする被削材です。
止り穴に使用します。止まり穴のネジ立て長さが通常よりも長く、切りくず等によりタップが損傷しやすい場合に使用します。
雌ネジのかじりが発生しやすい場合にも効果があります。

用途
止まり穴用。深穴用。
呼び寸法M14×2精度JL2ねじ長さ(mm)20シャンク径(mm)10.5材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ホモ処理全長(mm)88食付長さ2.5山下穴径(Φmm)12.2角度(°)(溝形状)45二面幅(mm)(シャンク四角部)8突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63347664
2019-08-26
用途: 止まり穴のタップ
製造業

切れ味よく軽い力でタップできました。ただ画像のような先端ではなく尖っていましたので削って尖りを無くして深い所までタップできるようにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする