TiNスパイラルタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.6×0.45 注文コード63347838 品番PRC-SP2645G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,660
この商品は呼び寸法・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

ねじれ溝タップです。
止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。
切りくずが穴内に残りません。
下穴へ食付きやすくなっています。
切りくずがコイル状にカールする被削材です。
止り穴に使用します。TiNコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適します。

呼び寸法M2.6×0.45 精度JL1 ねじ長さ(mm)16 シャンク径(mm)3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理TiNコーティング 用途止まり穴用。 全長(mm)44 食付長さ2.5山 下穴径(Φmm)2.22 角度(°)(溝形状)35 二面幅(mm)(シャンク四角部)2.5 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする