TiNスパイラルタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63347847 品番 PRC-SP35G
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ねじれ溝タップです。
止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。
切りくずが穴内に残りません。
下穴へ食付きやすくなっています。
切りくずがコイル状にカールする被削材です。
止り穴に使用します。TiNコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適します。

呼び寸法M3×0.5 精度JL2 ねじ長さ(mm)11 シャンク径(mm)4 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理TiNコーティング 用途止まり穴用。 全長(mm)46 食付長さ2.5山 下穴径(Φmm)2.59 角度(°)(溝形状)35 二面幅(mm)(シャンク四角部)3.2 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする