曜日別特売
PRC-SP47G TiNスパイラルタップ PROCHI(プロチ) 63347856

TiNスパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
呼び寸法M4×0.7
全長(mm)52
シャンク径(mm)5
内容量1本注文コード63347856品番PRC-SP47G
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ねじれ溝タップです。
止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。
切りくずが穴内に残りません。
下穴へ食付きやすくなっています。
切りくずがコイル状にカールする被削材です。
止り穴に使用します。TiNコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適します。

用途
止まり穴用。
呼び寸法M4×0.7精度JL2ねじ長さ(mm)13シャンク径(mm)5材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理TiNコーティング全長(mm)52食付長さ2.5山下穴径(Φmm)3.39角度(°)(溝形状)35二面幅(mm)(シャンク四角部)4突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする