GGW-XZ-125-36 グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキ 63350167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GGW-XZ-125-36 グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキ 63350167
GGW-XZ-125-36 グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキ 63350167
GGW-XZ-125-36 グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキ 63350167

グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
粒度#36
外径(Φmm)125
内容量1箱(10枚)注文コード63350167品番GGW-XZ-125-36
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

取付簡単なX-LOCKシステムを採用。
鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。
最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。
研削面が広く効率的。

用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。粒度#36外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)砥材ジルコニアアルミナ適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])12220最高使用周速度(m/min)80羽根形状フラット
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※画像は代表画像を使用しています。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: 塗装 ケレン

問題無くて当たり前ですが、普通に使えます。X-LOCKではなく通常タイプとの差もありません。
価格がもう一声安いとリピートですねー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする