PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の 面取り・バリ取り
PROCHI(プロチ)の 面取りカッター
PROCHI(プロチ)の カッター(カウンターシンク)
TiNコーティングMTシャンク カウンターシンク 90°
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63350263
品番
PRC-G90400M
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
TiNコーティングのカウンターシンクです。MTシャンクです。
全長(mm)
140
刃数
3
先端角(°)
90
切刃形状
3枚刃
先端径(Φmm)
14
材質
HSS
用途
面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
有効刃径(Φmm)
40