※既存のドアクローザー・サムターンを交換するだけ(要電源)。

玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」用追加リモコン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63352933 品番 QEAB1RM000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,490
販売価格(税別)
5,900

自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。
リモコンキーは最大8個まで登録ができます。

種別追加用リモコン ブラック 使用電池リチウムコイン電池(CR2025)×1個 電池寿命1日10回操作で約2年 周波数(MHz)315 操作距離最大3〜5m以内(ドアが見通せることが条件) 登録範囲最大8個まで登録可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする