電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC200V仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード63352985 品番DP-100
参考基準価格(税別)¥84,200 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 端子箱TN-1付 質量(kg)1.9 タイプDPタイプ(パイロット型) 種類電磁弁 形式ピストン式 寸法L(mm)95 寸法H(mm)135 電圧(V)AC200・50/60Hz共用 保護構造耐じん・防まつ型 定格電圧(V)AC200・50/60Hz共用 最高温度(℃)180(凍結不可) 接続JIS Rc 保護等級IP64 材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂) 適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態) 周囲温度(℃)50以下(凍結不可) 材質(弁体)SCS14A 材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂) Cv値12 材質(弁箱)SCS14A 弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする