呼び径(A)25呼び径(B)1端子箱TN-1C付質量(kg)1.9タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式寸法L(mm)95寸法H(mm)135電圧(V)AC200・50/60Hz共用保護構造耐じん・防まつ型定格電圧(V)AC200・50/60Hz共用最高温度(℃)180(凍結不可)接続JIS Rc保護等級IP64材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)SCS14A材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)Cv値12材質(弁箱)SCS14A弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50