- PPひも モノタロウ 63353518 - PPひも モノタロウ 63353518 - PPひも モノタロウ 63353518

PPひも

(204件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63353518 品番 -
販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。

太さ(Φmm)約90 長さ(m)1000 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)約1200 用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気のある場所での使用はしないでください。
※ケガをしないよう作業する際は手袋などをはめて作業してください。

商品説明動画

ロープの結び方 特集.
この動画は、11人が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード / ロープ ポリエステル 3打ち(20m):39454775

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 204
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
お得
製造業

急いでいたので巻き長を確認せずに発注。
届いた筐体が小さい割に重量感があるので良く見たら200m巻だった。
使い出しは外側にテープ止めされていてほどける心配はなし。とても良い。
後は裂けることなく使い続ければいいと思う。
劣化対策で外には置かないほうがいいかなとは体験談より。

2025-12-02
用途:
植木の小枝後処理
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

植木の小枝後処理に使用している
ひもの強さもちょうど良い
長さもかなりあるため、しばらく使用できる

2025-11-06
用途:
植木の片づけ
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

植木の片づけに利用している。
ひもの太さがいろいろあるため、適度なものを選ぶことが必要である。
コスパはとても良い。

2025-11-01
用途:
梱包作業
はりきゅうマッサージ たけのこ 様 (医療・福祉・介護関連業)

量・価格・頑丈さは文句なし♪
ただ、少しこすれると、すぐ割れてしまうんですよね…
PPひもの宿命なんでしょうけれど。
多少、価格が上がってもいいから、そのあたりがもっと丈夫になってくれれば、助かります。

2025-11-06
用途:
雑誌、段ボール等を束ねる時に
不動産業

資源ゴミ出し用に紙類を束ねる際に使用しました。太さも有り、途中で切れる事も無くシッカリと束ねる事が出来ました。

2025-09-10
用途:
値段の割に
BILLS株式会社 様 (サービス業)

モノタロウ商品 15%OFFの時に購入しています。
強度も申し分なく使いやすいです

1人が参考にしています
2026-01-21
用途:
段ボール等まとめる
株式会社サンテック 様 (製造業)

使用感よい。手に鋭い感じ無く、まとめやすい。
量的にも丁度よい大きさである。

2025-11-05
用途:
段ボール等の廃棄に
サービス業

主に段ボール等の廃棄時にまとめるために使います。コンパクトなのがいいです。紐としては特に問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2人が参考にしています
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする