PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の トルクレンチ/トルクドライバー
PROCHI(プロチ)の トルクレンチ
PROCHI(プロチ)の ヘッド交換式
スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
63353824
品番
PRC-SRSET3
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。
種類
ヘッド交換形
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±10
主な用途
締め付け用
セット内容
フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)
用途
スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
注意
※オーバートルクでチップが割れたり、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、バイトの買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。