グリーンライフ
グリーンライフの エントランス
グリーンライフの ポスト
グリーンライフの 戸建住宅用ポスト
スチールポスト ダイヤル錠付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63353877
品番
FH-614D(MB/GR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
奥行が14cmでコンパクトタイプ。壁取付でも邪魔にならない薄型設計。ダイヤル錠付きで防犯性UP。はがきの取り出しやすいエンボスタイプです。
用途
郵便受け
付属品
木ねじ:4本、ネーマー:1枚、シール:4枚
材質
亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約37×15.3×35、取り出し口:約33×11×20
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
約345×50
注意
※鋼板製のため、設置場所には十分注意してください。
※鋼板製のため、お手入れの際には手袋を着用してください。
※本製品の上に物を載せないでください。
※雨や風が強い日、また長時間にわたって雨が降る日は、早めに郵便物を取り出していただくようお願い致します。
※汚れを拭く際、シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。変色等の原因になります。また、金属タワシや研磨剤入りの洗剤等も使用しないでください。傷等の原因になります。