グリーンライフ
グリーンライフの エントランス
グリーンライフの ポスト
グリーンライフの 戸建住宅用ポスト
ガーデンポストスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63353913
品番
GPS-02(TGY)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お好きな植物や小物などを置いて玄関先を華やかに演出できます。スタンドタイプなので、施工の手間や壁面を傷つけることなく、置くだけの簡単設置です。
用途
ポストスタンド
材質
スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約42×33×123(アジャスター含む)
取付可能寸法(cm)
【ポスト】幅38×奥行20まで
寸法(幅W×奥行D)(cm)
【棚板有効】小:38×17.5、大:38×26.5
注意
※組立の際は、組立説明書通りに正しく組み立ててください。間違った組立はけがの原因になります。
※平坦な場所でご使用ください。
※設置場所を移動される際は、必ず積載物を取り除いてから行ってください。
※風の強く当たる場所には設置しないでください。
※本体に強い衝撃を与えないでください。
※棚板には8kg以上載せないでください。
※汚れを拭く際、シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。変色などの原因になります。