グリーンライフ
グリーンライフの エントランス
グリーンライフの ポスト
グリーンライフの 戸建住宅用ポスト
縦型メール便ポスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63353999
品番
FH-220(TGY)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
メール便を受け取ることができます。投函物が取りやすい横開きポストです。確認窓付きで投函物の有無が一目でわかります。
材質
金属部:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)、樹脂部:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約32×12.5×36
投入口サイズ(mm)
約幅270×奥行60
寸法(幅W×高さH)(cm)
取り出し口:約27.5×29.5
付属品
木ねじ:3本、ネーマー:1枚、シール:6枚
用途
郵便受け
注意
※生鮮食品、貴重品、現金などは受け取ることはできません。
※鋼板製のため、設置場所には十分注意してください。
※鋼板製のため、お手入れの際には手袋を着用してください。
※本製品の上に物を載せないでください。雨や風が強い日、また長時間にわたって雨が降る日は、早めに郵便物を取り出していただくようお願い致します。
※汚れを拭く際、シンナーやベンジン等は絶対に使用しないでください。また、金属タワシや研磨剤入りの洗剤等も使用しないでください。傷等の原因になります。