縦型メール便ポスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63354008 品番FH-220(MBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

メール便を受け取ることができます。投函物が取りやすい横開きポストです。確認窓付きで投函物の有無が一目でわかります。

材質金属部:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)、樹脂部:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×12.5×36 投入口サイズ(mm)約幅270×奥行60 寸法(幅W×高さH)(cm)取り出し口:約27.5×29.5 付属品木ねじ:3本、ネーマー:1枚、シール:6枚 用途郵便受け
注意
※生鮮食品、貴重品、現金などは受け取ることはできません。
※鋼板製のため、設置場所には十分注意してください。
※鋼板製のため、お手入れの際には手袋を着用してください。
※本製品の上に物を載せないでください。雨や風が強い日、また長時間にわたって雨が降る日は、早めに郵便物を取り出していただくようお願い致します。
※汚れを拭く際、シンナーやベンジン等は絶対に使用しないでください。また、金属タワシや研磨剤入りの洗剤等も使用しないでください。傷等の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする