PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ドライバー/ビット
PROCHI(プロチ)の ビット
PROCHI(プロチ)の ヘックスローブビット
IPトルクスプラス ビットショート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
63354104
品番
PRC-BIT50-IP20
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ロングタイプのビットです。
全長(mm)
50
付属品
専用ホルダー
先端サイズ
IP20
先端形状
トルクスプラス
本数
6
両頭機能
片頭