IPトルクスプラス ビットショート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード63354113 品番PRC-BIT50-IP25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロングタイプのビットです。

全長(mm)50 付属品専用ホルダー 先端サイズIP25 先端形状トルクスプラス 本数6 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする