グリーン購入法適合
配光タイプ超広角タイプ
色ホワイト
光束(Lm)14800
消費電力(W)100V・200V・242V:130
エネルギー消費効率(Lm/W)100V・200V・242V:113.8
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
色温度(K)2700
ビームの開き(°)鉛直面上 140、水平面上150
入力電圧(V)200〜242
周波数(Hz)50/60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20〜35
材質アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、型押ガラス、ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)器具外:1500
質量(kg)5.9
光源色電球色
演色指数(Ra)80