画像準備中

レディオック フラッド ネオ 130クラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63355164 品番ECF1392L/SAN8/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥141,000
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

屋外・屋内用
電源ユニット内蔵形

グリーン購入法適合 配光タイプ広角タイプ ホワイト 光束(Lm)15100 消費電力(W)100V・200V・242V:130 エネルギー消費効率(Lm/W)100V・200V・242V:116.1 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 色温度(K)2700 ビームの開き(°)鉛直面上 110、水平面上106 入力電圧(V)100/200〜242 周波数(Hz)50/60 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20〜35 材質アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、型押ガラス、ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)器具外:1500 質量(kg)5.9 光源色電球色 演色指数(Ra)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63355164 ECF1392L/SAN8/W 85550038 ECF12040W/LSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 広角タイプ 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 広角タイプ 岩崎電気 1台 80,980 税込89,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする