レディオック フラッド ネオ 180クラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63355505 品番 ECF1892N/SAN2/DG
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

屋外・屋内用
電源ユニット内蔵形

材質アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、型押ガラス、ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.9 ダークグレイ 使用温度範囲(℃)-20〜35 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)200V・242V:181 入力電圧(V)200〜242 ビームの開き(°)鉛直面上 110、水平面上106 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)200V・242V: 147.5 光束(Lm)26700 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)器具外:1500 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ広角タイプ 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする