材質アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、型押ガラス、ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)5.9
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-20〜35
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)200V・242V:181
入力電圧(V)200〜242
ビームの開き(°)鉛直面上 110、水平面上106
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)200V・242V: 147.5
光束(Lm)26700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)器具外:1500
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ広角タイプ
耐雷サージ15kV(コモンモード)