桑和
桑和の 防護服・保護服・特殊服
桑和の 足カバー/脚絆
桑和の 足カバー 防護服・保護服・特殊服
0085-46 レッグサポーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
63358016
品番
0085-46
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
L
分類
夏物
素材
ナイロン82%・ポリウレタン18%
色番
4