REN-18 ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ 大阪魂 63368978

REN-18 ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ 大阪魂 63368978 REN-18 ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ 大阪魂 63368978

ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ

(53件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63368978 品番REN-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で往復運動のロッド端部の取付などに使用します。

呼び径M18×1.5 寸法d(Φmm)18 寸法B(mm)23 寸法C(mm)16.5 仕様右ねじ 材質本体/S45C(炭素鋼)、内輪/SUJ2(高炭素クロム鋼)、表面/鋼クロームメッキ、すべり面/BK-1 質量(g)254.7 寸法L4(mm)95 寸法d1(Φmm)21.9 寸法h(mm)72 寸法L(Min)(mm)41 寸法dk(mm)31.75 寸法SD(Φmm)46 寸法α(°)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63368978 REN-18 46522946 COS 18 ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン 1個 1,898 税込2,088 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87026475
2019-11-17
用途:
車外ショートスタビリンクの補修パーツとして
製造業

スタビリンク補修パーツとして購入したもので、まだ使用は先になると思います。
市販のショートスタビリンク(ピロボールタイプ)は、このタイプのロッドエンドを使用しています。ピロボールは動きは良いが、構造上テフロンライナーの消耗があり、ボールジョイントタイプに比べ寿命が短い。
但しモノタロウでこの安価なパーツを購入して交換すれば、初期状態に戻すことが可能
ぜひお試しあれ。

対象商品:
87026475
2019-11-26
用途:
乗用車のオリジナルサスペンションパーツ
運輸・通信業

結構ハードな使用なのですが、今のところ何の問題も無く使えております。
ピロ―なのでいずれはガタが出ると思いますが、サスペンションの動きにも未だに問題無いので、常識的な使い方なら信頼性はかなり高いと思います。

対象商品:
12132758
2019-12-19
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

パワーシャベルの操作レバージョイント部ガタが出来た為に交換

対象商品:
12132758
2019-11-16
用途:
バイクのトルクロッド
製造業

値段は激安とまでは言えないまでもコスパは、いいと思います。
注文してから、発送までも、早く作業するのに助かりました。

対象商品:
87026475
2019-11-16
用途:
スタビリンクを自作

ショートスタビリンクを自作しました。
アフターパーツで購入すると2万円ぐらいしますがモノタロウでパーツを揃えたら6000円ぐらいですみました。

1人が参考にしています
対象商品:
87026475
2019-09-18
用途:
オートバイのリアフローティングのロッドに使います。
その他業種

サイズがぴったりで納得しています。左ねじがあれば尚よいと思います。

対象商品:
89290223
2019-05-21
用途:
EVCar作成用に使用
Smart 様

大き目のホームセンターでたまに見かけるピロボール!しかし価格は¥2000!まさかモノタロウでこの価格で手に入るとは?年間走行回数が少ないので無給油タイプで十分です、今回もリピート買いです。ホームセンターでまともな物を買うとこの価格では無理ですね。

2019-02-28
用途:
タイロッドエンド メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

車のタイロッドエンドでショップさんに頼んで全てお任せしようと思ったけど部品代が高いのでモノタロウを頼ってみたら見事にありました!!モノタロウのお陰でかなり経費削減できました

スリーピースに比べれば耐久性は落ちますけど満足してます

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする